Eriks

Stirnzahnrad mit Nabe Modul 1 Z=13

  • ERIKS:13246245
Image 1
Zur Liste hinzufügen

2,29 €/ Stückexkl. MwSt

2,68 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
1
Typ
1
Außendurchmesser
15 mm
Nabendurchmesser
10 mm
Lochkreis
13 mm
Anzahl Zähne
13
Zahnbreite
15 mm
Eingriffswinkel
20 °
Material
Stahl
Werkstoffqualität
C45
Gesamthöhe
25 mm
A
25 mm
B
15 mm
De
15 mm
Dm
10 mm
Dp
13 mm