Eriks

Stirnzahnrad mit Nabe Modul 1 Z=12

  • ERIKS:23548862
Image 1
Zur Liste hinzufügen

3,82 €/ Stückexkl. MwSt

4,47 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
1
Typ
1
Außendurchmesser
14 mm
Nabendurchmesser
9 mm
Vorbohrung
6 mm
Lochkreis
12 mm
Anzahl Zähne
12
Zahnbreite
15 mm
Eingriffswinkel
20 °
Material
Stahl
Werkstoffqualität
C45
Gesamthöhe
25 mm