Eriks

Stirnzahnrad mit Nabe Modul 1.5 Z=70

  • ERIKS:24204930
Image 1
Zur Liste hinzufügen

23,02 €/ Stückexkl. MwSt

26,93 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
1.5
Typ
1.5
Außendurchmesser
108 mm
Nabendurchmesser
70 mm
Lochkreis
105 mm
Anzahl Zähne
70
Zahnbreite
17 mm
Eingriffswinkel
20 °
Material
Stahl
Werkstoffqualität
C45
Gesamthöhe
30 mm
A
30 mm
B
17 mm
D1
16 mm
De
108 mm
Dm
70 mm
Dp
105 mm