Eriks

Stirnzahnrad mit Nabe Modul 1.5 Z=69

  • ERIKS:23549181
Image 1
Zur Liste hinzufügen

28,94 €/ Stückexkl. MwSt

33,86 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
1.5
Typ
1.5
Außendurchmesser
106.5 mm
Nabendurchmesser
70 mm
Vorbohrung
16 mm
Lochkreis
103.5 mm
Anzahl Zähne
69
Zahnbreite
17 mm
Eingriffswinkel
20 °
Material
Stahl
Werkstoffqualität
C45
Gesamthöhe
30 mm