Eriks

Stirnzahnrad mit Nabe Modul 1.5 Z=69

  • ERIKS:13246313
Image 1
Zur Liste hinzufügen

21,92 €/ Stückexkl. MwSt

25,65 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
1.5
Typ
1.5
Außendurchmesser
106.5 mm
Nabendurchmesser
70 mm
Lochkreis
103.5 mm
Anzahl Zähne
69
Zahnbreite
17 mm
Eingriffswinkel
20 °
Material
Stahl
Werkstoffqualität
C45
Gesamthöhe
30 mm
A
30 mm
B
17 mm
D1
16 mm
De
106.5 mm
Dm
70 mm
Dp
103.5 mm