Eriks

Stirnzahnrad mit Nabe Modul 1.5 Z=67

  • ERIKS:13246311
Image 1
Zur Liste hinzufügen

21,59 €/ Stückexkl. MwSt

25,26 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
1.5
Typ
1.5
Außendurchmesser
103.5 mm
Nabendurchmesser
70 mm
Lochkreis
100.5 mm
Anzahl Zähne
67
Zahnbreite
17 mm
Eingriffswinkel
20 °
Material
Stahl
Werkstoffqualität
C45
Gesamthöhe
30 mm
A
30 mm
B
17 mm
D1
16 mm
De
103.5 mm
Dm
70 mm
Dp
100.5 mm