Eriks

Stirnzahnrad mit Nabe Modul 1.5 Z=66

  • ERIKS:13246310
Image 1
Zur Liste hinzufügen

20,45 €/ Stückexkl. MwSt

23,93 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
1.5
Typ
1.5
Außendurchmesser
102 mm
Nabendurchmesser
70 mm
Lochkreis
99 mm
Anzahl Zähne
66
Zahnbreite
17 mm
Eingriffswinkel
20 °
Material
Stahl
Werkstoffqualität
C45
Gesamthöhe
30 mm
A
30 mm
B
17 mm
D1
16 mm
De
102 mm
Dm
70 mm
Dp
99 mm