Eriks

Stirnzahnrad mit Nabe Modul 1.5 Z=63

  • ERIKS:23549163
Image 1
Zur Liste hinzufügen

26,51 €/ Stückexkl. MwSt

31,02 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
1.5
Typ
1.5
Außendurchmesser
97.5 mm
Nabendurchmesser
70 mm
Vorbohrung
16 mm
Lochkreis
94.5 mm
Anzahl Zähne
63
Zahnbreite
17 mm
Eingriffswinkel
20 °
Material
Stahl
Werkstoffqualität
C45
Gesamthöhe
30 mm