Eriks

Stirnzahnrad mit Nabe Modul 1.5 Z=60

  • ERIKS:13246304
Image 1
Zur Liste hinzufügen

18,34 €/ Stückexkl. MwSt

21,46 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
1.5
Typ
1.5
Außendurchmesser
93 mm
Nabendurchmesser
60 mm
Lochkreis
90 mm
Anzahl Zähne
60
Zahnbreite
17 mm
Eingriffswinkel
20 °
Material
Stahl
Werkstoffqualität
C45
Gesamthöhe
30 mm
A
30 mm
B
17 mm
D1
16 mm
De
93 mm
Dm
60 mm
Dp
90 mm