Eriks

Stirnzahnrad mit Nabe Modul 1.5 Z=59

  • ERIKS:13246303
Image 1
Zur Liste hinzufügen

17,06 €/ Stückexkl. MwSt

19,96 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
1.5
Typ
1.5
Außendurchmesser
91.5 mm
Nabendurchmesser
60 mm
Lochkreis
88.5 mm
Anzahl Zähne
59
Zahnbreite
17 mm
Eingriffswinkel
20 °
Material
Stahl
Werkstoffqualität
C45
Gesamthöhe
30 mm
A
30 mm
B
17 mm
D1
16 mm
De
91.5 mm
Dm
60 mm
Dp
88.5 mm