Eriks

Stirnzahnrad mit Nabe Modul 1.5 Z=57

  • ERIKS:13246301
Image 1
Zur Liste hinzufügen

15,84 €/ Stückexkl. MwSt

18,53 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
1.5
Typ
1.5
Außendurchmesser
88.5 mm
Nabendurchmesser
60 mm
Lochkreis
85.5 mm
Anzahl Zähne
57
Zahnbreite
17 mm
Eingriffswinkel
20 °
Material
Stahl
Werkstoffqualität
C45
Gesamthöhe
30 mm
A
30 mm
B
17 mm
D1
16 mm
De
88.5 mm
Dm
60 mm
Dp
85.5 mm