Eriks

Stirnzahnrad mit Nabe Modul 1.5 Z=55

  • ERIKS:23549133
Image 1
Zur Liste hinzufügen

20,92 €/ Stückexkl. MwSt

24,48 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
1.5
Typ
1.5
Außendurchmesser
85.5 mm
Nabendurchmesser
60 mm
Vorbohrung
14 mm
Lochkreis
82.5 mm
Anzahl Zähne
55
Zahnbreite
17 mm
Eingriffswinkel
20 °
Material
Stahl
Werkstoffqualität
C45
Gesamthöhe
30 mm