Eriks

Stirnzahnrad mit Nabe Modul 1.5 Z=54

  • ERIKS:23549129
Image 1
Zur Liste hinzufügen

20,61 €/ Stückexkl. MwSt

24,11 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
1.5
Typ
1.5
Außendurchmesser
84 mm
Nabendurchmesser
60 mm
Vorbohrung
14 mm
Lochkreis
81 mm
Anzahl Zähne
54
Zahnbreite
17 mm
Eingriffswinkel
20 °
Material
Stahl
Werkstoffqualität
C45
Gesamthöhe
30 mm