Eriks

Stirnzahnrad mit Nabe Modul 1.5 Z=53

  • ERIKS:23549125
Image 1
Zur Liste hinzufügen

20,65 €/ Stückexkl. MwSt

24,16 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
1.5
Typ
1.5
Außendurchmesser
82.5 mm
Nabendurchmesser
60 mm
Vorbohrung
14 mm
Lochkreis
79.5 mm
Anzahl Zähne
53
Zahnbreite
17 mm
Eingriffswinkel
20 °
Material
Stahl
Werkstoffqualität
C45
Gesamthöhe
30 mm