19,43 €/ Stückexkl. MwSt
22,73 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | 1.5 |
Typ | 1.5 |
Außendurchmesser | 79.5 mm |
Nabendurchmesser | 60 mm |
Vorbohrung | 14 mm |
Lochkreis | 76.5 mm |
Anzahl Zähne | 51 |
Zahnbreite | 17 mm |
Eingriffswinkel | 20 ° |
Material | Stahl |
Werkstoffqualität | C45 |
Gesamthöhe | 30 mm |