Eriks

Stirnzahnrad mit Nabe Modul 1.5 Z=50

  • ERIKS:23549113
Image 1
Zur Liste hinzufügen

17,83 €/ Stückexkl. MwSt

20,86 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
1.5
Typ
1.5
Außendurchmesser
78 mm
Nabendurchmesser
50 mm
Vorbohrung
14 mm
Lochkreis
75 mm
Anzahl Zähne
50
Zahnbreite
17 mm
Eingriffswinkel
20 °
Material
Stahl
Werkstoffqualität
C45
Gesamthöhe
30 mm