Eriks

Stirnzahnrad mit Nabe Modul 1.5 Z=49

  • ERIKS:13246297
Image 1
Zur Liste hinzufügen

12,80 €/ Stückexkl. MwSt

14,98 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
1.5
Typ
1.5
Außendurchmesser
76.5 mm
Nabendurchmesser
50 mm
Lochkreis
73.5 mm
Anzahl Zähne
49
Zahnbreite
17 mm
Eingriffswinkel
20 °
Material
Stahl
Werkstoffqualität
C45
Gesamthöhe
30 mm
A
30 mm
B
17 mm
D1
14 mm
De
76.5 mm
Dm
50 mm
Dp
73.5 mm