Eriks

Stirnzahnrad mit Nabe Modul 1.5 Z=48

  • ERIKS:24200352
Image 1
Zur Liste hinzufügen

12,91 €/ Stückexkl. MwSt

15,10 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
1.5
Typ
1.5
Außendurchmesser
75 mm
Nabendurchmesser
50 mm
Lochkreis
72 mm
Anzahl Zähne
48
Zahnbreite
17 mm
Eingriffswinkel
20 °
Material
Stahl
Werkstoffqualität
C45
Gesamthöhe
30 mm
A
30 mm
B
17 mm
D1
14 mm
De
75 mm
Dm
50 mm
Dp
72 mm