Eriks

Stirnzahnrad mit Nabe Modul 1.5 Z=48

  • ERIKS:23549103
Image 1
Zur Liste hinzufügen

16,33 €/ Stückexkl. MwSt

19,11 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
1.5
Typ
1.5
Außendurchmesser
75 mm
Nabendurchmesser
50 mm
Vorbohrung
14 mm
Lochkreis
72 mm
Anzahl Zähne
48
Zahnbreite
17 mm
Eingriffswinkel
20 °
Material
Stahl
Werkstoffqualität
C45
Gesamthöhe
30 mm