11,84 €/ Stückexkl. MwSt
13,85 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | 1.5 |
Typ | 1.5 |
Außendurchmesser | 73.5 mm |
Nabendurchmesser | 50 mm |
Lochkreis | 70.5 mm |
Anzahl Zähne | 47 |
Zahnbreite | 17 mm |
Eingriffswinkel | 20 ° |
Material | Stahl |
Werkstoffqualität | C45 |
Gesamthöhe | 30 mm |
A | 30 mm |
B | 17 mm |
D1 | 14 mm |
De | 73.5 mm |
Dm | 50 mm |
Dp | 70.5 mm |