16,22 €/ Stückexkl. MwSt
18,98 €inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | 1.5 |
Typ | 1.5 |
Außendurchmesser | 67.5 mm |
Nabendurchmesser | 50 mm |
Vorbohrung | 12 mm |
Lochkreis | 64.5 mm |
Anzahl Zähne | 43 |
Zahnbreite | 17 mm |
Eingriffswinkel | 20 ° |
Material | Stahl |
Werkstoffqualität | C45 |
Gesamthöhe | 30 mm |