Eriks

Stirnzahnrad mit Nabe Modul 1.5 Z=42

  • ERIKS:24212228
Image 1
Zur Liste hinzufügen

10,51 €/ Stückexkl. MwSt

12,30 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
1.5
Typ
1.5
Außendurchmesser
66 mm
Nabendurchmesser
50 mm
Lochkreis
63 mm
Anzahl Zähne
42
Zahnbreite
17 mm
Eingriffswinkel
20 °
Material
Stahl
Werkstoffqualität
C45
Gesamthöhe
30 mm
A
30 mm
B
17 mm
D1
12 mm
De
66 mm
Dm
50 mm
Dp
63 mm