Eriks

Stirnzahnrad mit Nabe Modul 1.5 Z=41

  • ERIKS:13246292
Image 1
Zur Liste hinzufügen

10,22 €/ Stückexkl. MwSt

11,96 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
1.5
Typ
1.5
Außendurchmesser
64.5 mm
Nabendurchmesser
40 mm
Lochkreis
61.5 mm
Anzahl Zähne
41
Zahnbreite
17 mm
Eingriffswinkel
20 °
Material
Stahl
Werkstoffqualität
C45
Gesamthöhe
30 mm
A
30 mm
B
17 mm
D1
12 mm
De
64.5 mm
Dm
40 mm
Dp
61.5 mm