Eriks

Stirnzahnrad mit Nabe Modul 1.5 Z=40

  • ERIKS:24205230
Image 1
Zur Liste hinzufügen

9,58 €/ Stückexkl. MwSt

11,21 €inkl. MwSt

8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
1.5
Typ
1.5
Außendurchmesser
63 mm
Nabendurchmesser
40 mm
Lochkreis
60 mm
Anzahl Zähne
40
Zahnbreite
17 mm
Eingriffswinkel
20 °
Material
Stahl
Werkstoffqualität
C45
Gesamthöhe
30 mm
A
30 mm
B
17 mm
D1
12 mm
De
63 mm
Dm
40 mm
Dp
60 mm