Eriks

Stirnzahnrad mit Nabe Modul 1.5 Z=40

  • ERIKS:23549063
Image 1
Zur Liste hinzufügen

11,62 €/ Stückexkl. MwSt

13,60 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
1.5
Typ
1.5
Außendurchmesser
63 mm
Nabendurchmesser
40 mm
Vorbohrung
12 mm
Lochkreis
60 mm
Anzahl Zähne
40
Zahnbreite
17 mm
Eingriffswinkel
20 °
Material
Stahl
Werkstoffqualität
C45
Gesamthöhe
30 mm