Eriks

Stirnzahnrad mit Nabe Modul 1.5 Z=39

  • ERIKS:13246291
Image 1
Zur Liste hinzufügen

9,26 €/ Stückexkl. MwSt

10,83 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
1.5
Typ
1.5
Außendurchmesser
61.5 mm
Nabendurchmesser
40 mm
Lochkreis
58.5 mm
Anzahl Zähne
39
Zahnbreite
17 mm
Eingriffswinkel
20 °
Material
Stahl
Werkstoffqualität
C45
Gesamthöhe
30 mm
A
30 mm
B
17 mm
D1
12 mm
De
61.5 mm
Dm
40 mm
Dp
58.5 mm