Eriks

Stirnzahnrad mit Nabe Modul 1.5 Z=38

  • ERIKS:23549053
Image 1
Zur Liste hinzufügen

12,70 €/ Stückexkl. MwSt

14,86 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
1.5
Typ
1.5
Außendurchmesser
60 mm
Nabendurchmesser
40 mm
Vorbohrung
12 mm
Lochkreis
57 mm
Anzahl Zähne
38
Zahnbreite
17 mm
Eingriffswinkel
20 °
Material
Stahl
Werkstoffqualität
C45
Gesamthöhe
30 mm