11,84 €/ Stückexkl. MwSt
13,85 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | 1.5 |
Typ | 1.5 |
Außendurchmesser | 57 mm |
Nabendurchmesser | 35 mm |
Vorbohrung | 12 mm |
Lochkreis | 54 mm |
Anzahl Zähne | 36 |
Zahnbreite | 17 mm |
Eingriffswinkel | 20 ° |
Material | Stahl |
Werkstoffqualität | C45 |
Gesamthöhe | 30 mm |