Eriks

Stirnzahnrad mit Nabe Modul 1.5 Z=36

  • ERIKS:23206571
Image 1
Zur Liste hinzufügen

8,26 €/ Stückexkl. MwSt

9,66 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
1.5
Typ
1.5
Außendurchmesser
57 mm
Nabendurchmesser
35 mm
Lochkreis
54 mm
Anzahl Zähne
36
Zahnbreite
17 mm
Eingriffswinkel
20 °
Material
Stahl
Werkstoffqualität
C45
Gesamthöhe
30 mm
A
30 mm
B
17 mm
D1
12 mm
De
57 mm
Dm
35 mm
Dp
54 mm