Eriks

Stirnzahnrad mit Nabe Modul 1.5 Z=35

  • ERIKS:24205038
Image 1
Zur Liste hinzufügen

8,15 €/ Stückexkl. MwSt

9,54 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
1.5
Typ
1.5
Außendurchmesser
55.5 mm
Nabendurchmesser
35 mm
Lochkreis
52.5 mm
Anzahl Zähne
35
Zahnbreite
17 mm
Eingriffswinkel
20 °
Material
Stahl
Werkstoffqualität
C45
Gesamthöhe
30 mm
A
30 mm
B
17 mm
D1
12 mm
De
55.5 mm
Dm
35 mm
Dp
52.5 mm