Eriks

Stirnzahnrad mit Nabe Modul 1.5 Z=35

  • ERIKS:23549036
Image 1
Zur Liste hinzufügen

11,53 €/ Stückexkl. MwSt

13,49 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
1.5
Typ
1.5
Außendurchmesser
55.5 mm
Nabendurchmesser
35 mm
Vorbohrung
12 mm
Lochkreis
52.5 mm
Anzahl Zähne
35
Zahnbreite
17 mm
Eingriffswinkel
20 °
Material
Stahl
Werkstoffqualität
C45
Gesamthöhe
30 mm