Eriks

Stirnzahnrad mit Nabe Modul 1.5 Z=34

  • ERIKS:23549030
Image 1
Zur Liste hinzufügen

11,29 €/ Stückexkl. MwSt

13,21 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
1.5
Typ
1.5
Außendurchmesser
54 mm
Nabendurchmesser
35 mm
Vorbohrung
12 mm
Lochkreis
51 mm
Anzahl Zähne
34
Zahnbreite
17 mm
Eingriffswinkel
20 °
Material
Stahl
Werkstoffqualität
C45
Gesamthöhe
30 mm