Eriks

Stirnzahnrad mit Nabe Modul 1.5 Z=33

  • ERIKS:23549024
Image 1
Zur Liste hinzufügen

10,77 €/ Stückexkl. MwSt

12,60 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
1.5
Typ
1.5
Außendurchmesser
52.5 mm
Nabendurchmesser
35 mm
Vorbohrung
12 mm
Lochkreis
49.5 mm
Anzahl Zähne
33
Zahnbreite
17 mm
Eingriffswinkel
20 °
Material
Stahl
Werkstoffqualität
C45
Gesamthöhe
30 mm