Eriks

Stirnzahnrad mit Nabe Modul 1.5 Z=32

  • ERIKS:24209080
Image 1
Zur Liste hinzufügen

7,26 €/ Stückexkl. MwSt

8,49 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
1.5
Typ
1.5
Außendurchmesser
51 mm
Nabendurchmesser
35 mm
Lochkreis
48 mm
Anzahl Zähne
32
Zahnbreite
17 mm
Eingriffswinkel
20 °
Material
Stahl
Werkstoffqualität
C45
Gesamthöhe
30 mm
A
30 mm
B
17 mm
D1
12 mm
De
51 mm
Dm
35 mm
Dp
48 mm