Eriks

Stirnzahnrad mit Nabe Modul 1.5 Z=30

  • ERIKS:23206598
Image 1
Zur Liste hinzufügen

6,51 €/ Stückexkl. MwSt

7,62 €inkl. MwSt

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
1.5
Typ
1.5
Außendurchmesser
48 mm
Nabendurchmesser
30 mm
Lochkreis
45 mm
Anzahl Zähne
30
Zahnbreite
17 mm
Eingriffswinkel
20 °
Material
Stahl
Werkstoffqualität
C45
Gesamthöhe
30 mm
A
30 mm
B
17 mm
D1
12 mm
De
48 mm
Dm
30 mm
Dp
45 mm