Eriks

Stirnzahnrad mit Nabe Modul 1.5 Z=29

  • ERIKS:23548998
Image 1
Zur Liste hinzufügen

8,85 €/ Stückexkl. MwSt

10,35 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
1.5
Typ
1.5
Außendurchmesser
46.5 mm
Nabendurchmesser
30 mm
Vorbohrung
12 mm
Lochkreis
43.5 mm
Anzahl Zähne
29
Zahnbreite
17 mm
Eingriffswinkel
20 °
Material
Stahl
Werkstoffqualität
C45
Gesamthöhe
30 mm