Eriks

Stirnzahnrad mit Nabe Modul 1.5 Z=28

  • ERIKS:23206583
Image 1
Zur Liste hinzufügen

5,83 €/ Stückexkl. MwSt

6,82 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
1.5
Typ
1.5
Außendurchmesser
45 mm
Nabendurchmesser
30 mm
Lochkreis
42 mm
Anzahl Zähne
28
Zahnbreite
17 mm
Eingriffswinkel
20 °
Material
Stahl
Werkstoffqualität
C45
Gesamthöhe
30 mm
A
30 mm
B
17 mm
D1
12 mm
De
45 mm
Dm
30 mm
Dp
42 mm