Eriks

Stirnzahnrad mit Nabe Modul 1.5 Z=23

  • ERIKS:23548951
Image 1
Zur Liste hinzufügen

6,64 €/ Stückexkl. MwSt

7,77 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
1.5
Typ
1.5
Außendurchmesser
37.5 mm
Nabendurchmesser
25 mm
Vorbohrung
10 mm
Lochkreis
34.5 mm
Anzahl Zähne
23
Zahnbreite
17 mm
Eingriffswinkel
20 °
Material
Stahl
Werkstoffqualität
C45
Gesamthöhe
30 mm