Eriks

Stirnzahnrad mit Nabe Modul 1.5 Z=21

  • ERIKS:24211188
Image 1
Zur Liste hinzufügen

4,19 €/ Stückexkl. MwSt

4,90 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
1.5
Typ
1.5
Außendurchmesser
34.5 mm
Nabendurchmesser
25 mm
Lochkreis
31.5 mm
Anzahl Zähne
21
Zahnbreite
17 mm
Eingriffswinkel
20 °
Material
Stahl
Werkstoffqualität
C45
Gesamthöhe
30 mm
A
30 mm
B
17 mm
D1
10 mm
De
34.5 mm
Dm
25 mm
Dp
31.5 mm