Eriks

Stirnzahnrad mit Nabe Modul 1.5 Z=19

  • ERIKS:13246284
Image 1
Zur Liste hinzufügen

3,79 €/ Stückexkl. MwSt

4,43 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
1.5
Typ
1.5
Außendurchmesser
31.5 mm
Nabendurchmesser
20 mm
Lochkreis
28.5 mm
Anzahl Zähne
19
Zahnbreite
17 mm
Eingriffswinkel
20 °
Material
Stahl
Werkstoffqualität
C45
Gesamthöhe
30 mm
A
30 mm
B
17 mm
D1
8 mm
De
31.5 mm
Dm
20 mm
Dp
28.5 mm