3,43 €/ Stückexkl. MwSt
4,01 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | 1.5 |
Typ | 1.5 |
Außendurchmesser | 30 mm |
Nabendurchmesser | 20 mm |
Lochkreis | 27 mm |
Anzahl Zähne | 18 |
Zahnbreite | 17 mm |
Eingriffswinkel | 20 ° |
Material | Stahl |
Werkstoffqualität | C45 |
Gesamthöhe | 30 mm |
A | 30 mm |
B | 17 mm |
D1 | 8 mm |
De | 30 mm |
Dm | 20 mm |
Dp | 27 mm |