Eriks

Stirnzahnrad mit Nabe Modul 1.5 Z=18

  • ERIKS:23548911
Image 1
Zur Liste hinzufügen

5,81 €/ Stückexkl. MwSt

6,80 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
1.5
Typ
1.5
Außendurchmesser
30 mm
Nabendurchmesser
20 mm
Vorbohrung
8 mm
Lochkreis
27 mm
Anzahl Zähne
18
Zahnbreite
17 mm
Eingriffswinkel
20 °
Material
Stahl
Werkstoffqualität
C45
Gesamthöhe
30 mm