Eriks

Stirnzahnrad mit Nabe Modul 1.5 Z=16

  • ERIKS:23548895
Image 1
Zur Liste hinzufügen

5,35 €/ Stückexkl. MwSt

6,26 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
1.5
Typ
1.5
Außendurchmesser
27 mm
Nabendurchmesser
20 mm
Vorbohrung
8 mm
Lochkreis
24 mm
Anzahl Zähne
16
Zahnbreite
17 mm
Eingriffswinkel
20 °
Material
Stahl
Werkstoffqualität
C45
Gesamthöhe
30 mm