Eriks

Stirnzahnrad mit Nabe Modul 1.5 Z=13

  • ERIKS:13246283
Image 1
Zur Liste hinzufügen

2,97 €/ Stückexkl. MwSt

3,47 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
1.5
Typ
1.5
Außendurchmesser
22.5 mm
Nabendurchmesser
15 mm
Lochkreis
19.5 mm
Anzahl Zähne
13
Zahnbreite
17 mm
Eingriffswinkel
20 °
Material
Stahl
Werkstoffqualität
C45
Gesamthöhe
30 mm
A
30 mm
B
17 mm
D1
8 mm
De
22.5 mm
Dm
15 mm
Dp
19.5 mm