Eriks

Stirnzahnrad mit Nabe Modul 1.5 Z=12

  • ERIKS:23548863
Image 1
Zur Liste hinzufügen

4,61 €/ Stückexkl. MwSt

5,39 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
1.5
Typ
1.5
Außendurchmesser
21 mm
Nabendurchmesser
14 mm
Vorbohrung
8 mm
Lochkreis
18 mm
Anzahl Zähne
12
Zahnbreite
17 mm
Eingriffswinkel
20 °
Material
Stahl
Werkstoffqualität
C45
Gesamthöhe
30 mm