Eriks

Stirnlampe LED Atex VIZION atex

  • ERIKS:13287670
Image 1
• Für professionelle Anwender mit herausnehmbarem und einzeln verwendbarem Einsatz
• Mit neuester Technik, wie dem Thermal Recovery System (TRS) für sehr lange Brenndauer
• In zwei Stufen schaltbar
• Über einen drehbaren Filter kann die Lampe in drei Modi verwendet werden: fokussiert, diffus und Rotlicht
• Aus hochwertigen Materialien: ABS, Lexan, gummiertem Polyurethan und Edelstahl
• Zulassung nach ATEX: II 2G Ex ib IIC T4 / II 2D Ex ibD 21 T 55 °C
Brenndauer: 13-17 stunden
Lieferung: Im Blister inklusive Batterien (3 x AAA)
Zur Liste hinzufügen

91,83 €/ Stückexkl. MwSt

107,44 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150