Eriks

Sterngriff PA mit Gewindebolzen Ø23 Bolzen M6x7

  • ERIKS:12731340
Image 1
Sterngriff aus PA, schwarz, mit galvanisiertem Gewindebolzen.
Zur Liste hinzufügen

2,05 €/ Stückexkl. MwSt

2,40 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Material
PA
Gewindemaß metrisch
6
Gewindegröße
M6
Ausführung
Mit verzinktem Gewindebolzen
Durchmesser
23 mm
Gewindelänge
7 mm
Farbe
Schwarz
Material Spezifikation
Polyamid