Eriks

Stellschraube mit Spitze DIN 914 Stahl 45H M5x20

  • ERIKS:23696067
Image 1
Zur Liste hinzufügen

0,22 €/ Stückexkl. MwSt

0,25 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 500Mindestbestellmenge: 500

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
DIN 914
Gewindemaß metrisch
5
Länge
20 mm
Material
Kohlenstoffstahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Werkstoffqualität
45H (Stahl)
Schraubsystem
Innensechskant
Typ
Klemmschraube
Gewindeform
Metrisch
Ausführung
Kegelspitze
DIN-Norm
914
ISO-Norm
4027