Eriks

Stellschraube mit Spitze DIN 914 Stahl 45H M16x40

  • ERIKS:23696110
Image 1
Zur Liste hinzufügen

2,23 €/ Stückexkl. MwSt

2,60 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
DIN 914
Gewindemaß metrisch
16
Länge
40 mm
Material
Kohlenstoffstahl
Werkstoffqualität
45H (Stahl)
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Schraubsystem
Innensechskant
Typ
Klemmschraube
Gewindeform
Metrisch
Ausführung
Kegelspitze
DIN-Norm
914
ISO-Norm
4027