0,17 €/ Stückexkl. MwSt
0,20 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 200Mindestbestellmenge: 200
200 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Serie | DIN 914 |
Gewindemaß metrisch | 10 |
Länge | 20 mm |
Material | Kohlenstoffstahl |
Werkstoffqualität | 45H (Stahl) |
Oberflächenschutz | Unbehandelt |
Schraubsystem | Innensechskant |
Typ | Klemmschraube |
Gewindeform | Metrisch |
Ausführung | Kegelspitze |
DIN-Norm | 914 |
ISO-Norm | 4027 |